Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 25qmm, mit Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 25qmm, mit Schutzschaltung
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 25qmm, mit Schutzschaltung
Artikel-Nr.:
     109-20122154
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20226
EAN/GTIN:
     4014771025007
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 25 mm² 3,5 m
starterkabel
Starthilfekabel DIN 72553
  • Für 12V und 24V Fahrzeuge
  • Flexibles Kupferkabel mit vollisolierten, schlagfesten Kunststoffzangen und Schutzschaltung
  • Querschnitt: 25qmm
  • Länge: 350cm
  • Gewicht: 2,35kg
  • Verpackung: Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: starterkabel set, fremdstarterkabel, überbrückungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,28*
€ 58,87*
Lager 109
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,16*
€ 58,89*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 73,06*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 129,40*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
20163
ab € 11,38*
Ähnlich
HP Autozubehör
20225
ab € 14,84*
Ähnlich
HP Autozubehör
20350
ab € 28,92*
Ähnlich
HP Autozubehör
20164
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.