Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Eiskratzer
>
Artikel
Eiskratzer TELESKOP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
109-20122012
Hersteller:
HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
18946
EAN/GTIN:
4007928189462
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Eiskratzer TELESKOP
Eisschaber mit Messingklinge und Gummiabstreifleiste
Besonders gut geeignet für große Fahrzeuge wie z.B. Vans oder Transporter
Teleskopstange verstellbar von 40-60cm
Länge: 37cm
Klingenbreite 11,2cm
verschiedene Farben, je nach Verfügbarkeit
Gewicht: 0,11kg
... >
Lager 109
>
Winterartikel
>
Eiskratzer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
EAL
89046
ab € 7,79*
Sonstiges
HP Autozubehör 18430 Handschaber 12 cm
HP Autozubehör
18430
ab € 2,47*
Sonstiges
HP Autozubehör 18915 Handschaber 11 cm
HP Autozubehör
18915
ab € 5,29*
Sonstiges
HP Autozubehör 18948 Handschaber 13 cm
HP Autozubehör
18948
ab € 2,89*
Sonstiges
HP Autozubehör 18961 Handschaber 10 cm
HP Autozubehör
18961
ab € 1,99*
Sonstiges
Eiskratzer / Schneebesen (L x B) 90 cm x 10 cm APA
APA
89045
ab € 6,58*
Sonstiges
Eiskratzer / Schneebesen HP Autozubehör
HP Autozubehör
852568
ab € 0,84*
Sonstiges
Eiskratzer / Schneebesen mit Bronzeklinge (L x B) 21.5 cm x 14 cm APA Polar-Soft Bronze
APA
37515
ab € 4,22*
Sonstiges
Eiskratzer / Schneebesen mit Bronzeklinge (L x B) 48 cm x 14 cm APA Polar-Soft Bronze
APA
37510
ab € 4,65*
Sonstiges
Eiskratzer / Schneebesen mit Handschuh (L x B) 38 cm x 10 cm HP Autozubehör Komfort
HP Autozubehör
18.289
ab € 3,18*
Sonstiges
Eiskratzer 2K
HP Autozubehör
18436
ab € 1,79*
Sonstiges
Eiskratzer AROSA
HP Autozubehör
18440
€ 1,75*
Sonstiges
Eiskratzer KRISTALL
APA
37440
ab € 1,59*
Sonstiges
Eiskratzer mit Handschuh
HP Autozubehör
18288
ab € 1,79*
Sonstiges
Eiskratzer OSLO
APA
89049
ab € 2,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt