Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer CHAMONIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eiskratzer CHAMONIX
Eiskratzer CHAMONIX
Artikel-Nr.:
     109-20122001
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18961
EAN/GTIN:
     9002058696106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Handschaber
KFZ-Schneebesen
Eiskratzer CHAMONIX
  • Farbiger Eisschaber mit Polycarbonat-Klinge, die von 4 Seiten verwendbar ist
  • Der Schaumgummi-Griff (Cosy-Grip) liegt sehr angenehm in der Hand
  • Material: Polystyrol
  • Länge: 22cm
  • Klingenbreite 10cm
  • Gewicht: 0,07kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,73*
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,74*
Lager 109
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 3,81*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL
89046
ab € 9,63*
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,52*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,29*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 3,02*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,64*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,61*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,64*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,29*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,61*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,35*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,57*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 3,95*
Sonstiges
max4car
7437c
ab € 1,73*
Sonstiges
HP Autozubehör
852568
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.