Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger- und Gepäcknetz, 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m, mit Befestigungshaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m, mit Befestigungshaken
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m, mit Befestigungshaken
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m, mit Befestigungshaken
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m, mit Befestigungshaken
Artikel-Nr.:
     109-20110010
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25164
EAN/GTIN:
     4007928251640
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Anhänger- und Gepäcknetz, 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m
  • Zur Sicherung der Anhänger- und Containerladung
  • Abmessungen: 1,25x2,10m – dehnbar auf 2,0x3,0m
  • Material: textilummantelte Gummiexpander 5mm stark
  • mit Befestigungshaken aus Kunststoff
  • Masche: 10cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 2,5kg
  • Verpackung: Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör gepäcknetz, autonetz, Anhängernetz, Ladungssicherungsnetz, Abdecknetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 26,45*
Lager 109
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,61*
€ 26,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 33,62*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,82*
€ 56,53*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
25163
ab € 20,98*
Ähnlich
HP Autozubehör
25.165
ab € 20,32*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34022
ab € 11,17*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34589
ab € 26,33*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34021
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.