Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger- und Gepäcknetz, 1,5x2,2m, mit umlaufendem Expanderseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,5x2,2m, mit umlaufendem Expanderseil
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,5x2,2m, mit umlaufendem Expanderseil
Anhänger- und Gepäcknetz, 1,5x2,2m, mit umlaufendem Expanderseil
Artikel-Nr.:
     109-20110001
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25161
EAN/GTIN:
     4007928251619
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

Anhänger- und Gepäcknetz, 1,5x2,2m
  • Zur Sicherung der Anhänger- und Containerladung
  • Abmessungen: 1,5x2,2m
  • Material: Polypropylen (PP) 3mm stark
  • mit umlaufendem Expanderseil 6mm stark
  • Masche: 45mm knotenlos
  • Randverstärkung: 8mm
  • UV-stabil
  • Farbe: grün
  • Gewicht: 0,8kg
  • Verpackung: Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör gepäcknetz, autonetz, Anhängernetz, Ladungssicherungsnetz, Abdecknetz, Containernetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 16,02*
Lager 109
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,34*
€ 16,03*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 43,66*
€ 50,66*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
25163
ab € 25,14*
Ähnlich
HP Autozubehör
25168
ab € 25,20*
Ähnlich
HP Autozubehör
25166
ab € 31,45*
Ähnlich
HP Autozubehör
25.165
ab € 24,43*
Ähnlich
HP Autozubehör
25164
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.