Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 109-20102040 Herst.-Nr.: 10472 EAN/GTIN: 4007928104724 |
| | |
|
| | |
| Warnweste nach EN ISO 20471:2013+A1:2016, neongelb - Mitnahmepflichtig bei allen Fahrzeugen in Portugal, Spanien, Italien und Österreich
- In Deutschland bei allen gewerblich genutzen Fahrzeugen
- Material: 100% Polyester
- Mit 2 umlaufenden Reflektorstreifen und Klettverschluss
- Größe XL (Körpergröße: 168-180cm, Brustumfang: 112-120cm)
- Farbe: neongelb
- Gewicht: 0,15kg
- Verpackung: SB
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste gelb en iso 20471 größe xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Schutzweste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,32* | | | | Lager 109 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,97* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 109 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 109 | | Versand: Lager 109 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|