Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3in1 KFZ-Kombitasche (Verbandtasche + Warndreieck + Warnweste)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3in1 KFZ-Kombitasche (Verbandtasche + Warndreieck + Warnweste)
3in1 KFZ-Kombitasche (Verbandtasche + Warndreieck + Warnweste)
3in1 KFZ-Kombitasche (Verbandtasche + Warndreieck + Warnweste)
Artikel-Nr.:
     109-20102029
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10047
EAN/GTIN:
     4007928100375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Notfallkoffer
3in1 KFZ-Kombitasche
  • Bestückung: Erste-Hilfe-Material nach DIN 13164:2022 in Folie, Euro-Warndreieck MINI, Warnweste in orange
  • Größe (LxBxH): ca. 44x6x14,5cm
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 1,35kg
  • Verpackung: wasserabweisende Tasche aus Polyamid oder Nylon mit Reißverschluss und breitem Klettband zur sicheren Befestigung im Fahrzeug
Weitere Suchbegriffe: Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, Warndreieck, kfz-verbandtasche din 13164, warndreieck, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Warnweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APA
21090
ab € 5,51*
Ähnlich
HP Autozubehör
10048
ab € 5,80*
Ähnlich
HP Autozubehör
10049
ab € 5,75*
Ähnlich
HP Autozubehör
10040
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.