Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Benzinkanister, 10 Liter, Stahlblech, olivgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
hünersdorff
Lager 109
Artikel-Nr.:
109-20100003
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4007228704488
Suchbegriffe:
Benzinkanister
Kraftstoffkanister
benzinkanister stahl 10l
benzinkanister 10l
Benzinkanister, 10 Liter
Maße (BxTxH): 165x345x275mm
Farbe: RAL 6003 olivgrün
Gewicht: 3,0kg
Eigenschaften:
aus 0,9mm dickem, beschichtetem Stahlblech
mit Innenbeschichtung
für alle Kraftstoffarten geeignet
mit Sicherheitsstift
mit TÜV/GS-Zeichen
mit UN-Zulassung
für gewerbliche Transporte geeignet
... >
Lager 109
>
Benzinkanister
>
aus Stahlblech
Weitere Suchbegriffe:
benzinkanister stahl
,
Reservekanister
,
Dieselkanister
,
Treibstoffkanister
,
Blechkanister
,
Metallkanister
,
Kanister
,
Kanisterhalter
,
Kanisterhalterung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 8 Tage
max. 17 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 109
1
€ 5,00*
ab € 14,50*
€ 15,50*
Lager 724
8 Tage
k.A.
5
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 18,51*
Lager 214
17 Tage
k.A.
5
€ 5,95*
–
€ 19,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 109
Versand:
Lager 109
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgußstutzen, flexibel, mit Luftrohr, 290mm
HP Autozubehör
10122
ab € 6,49*
Zubehör
Ausgußstutzen, flexibel, mit Luftrohr, 385mm
HP Autozubehör
10111
ab € 7,49*
Zubehör
Ersatzdichtung für Benzinkanister
k.A.
€ 0,95*
Zubehör
GGVS-Etikett, Benzin, UN 1203
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
GGVS-Etikett, Diesel, UN 1202
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
GGVS-Etikett, Gemisch, UN 1268
k.A.
ab € 0,75*
Zubehör
Kanisterhalter für 10l-Benzinkanister
k.A.
€ 18,95*
Zubehör
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 150mm, ohne Sieb
HP Autozubehör
11150
ab € 1,39*
Zubehör
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb
HP Autozubehör
11195
ab € 2,39*
Zubehör
Trichter, Kunststoff, Durchmesser 195mm, mit Sieb und flexiblem Kunststoffrohr
HP Autozubehör
11295
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG