Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 3250mm, Normaldach


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 3250mm, Normaldach
Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 3250mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-15101091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Ford Transit, Bj. ab 2006 mit Radstand 3300mm.

Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter
Bj. ab 2006, Radstand 3250mm, Normaldach
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • ohne Hecktürverkleidungen
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben
Hinweis: Die abgebildete Zurrschiene sowie die Radkastenverkleidung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,22*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 315,05*
€ 374,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 309,25*
€ 368,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 300,11*
€ 357,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 296,77*
€ 353,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 259,22*
€ 308,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 338,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 389,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 319,76*
Ähnlich
k.A.
ab € 530,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 530,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.