Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Laderaumboden für Nissan Interstar, Radstand 4078mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Nissan Interstar, Radstand 4078mm
Artikel-Nr.:  109-15100122
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato.


Laderaumboden für Nissan Interstar
Radstand 4078mm, Bj. ab 2002
  • 2-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts

  • Eigenschaften:
  • Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
  • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (grau)
  • Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
  • Unterseite direkt verklebbar
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze

  • Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben
    Empfohlene Montage: Kleben
    Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich.
    Bitte extra bestellen.
    ... > Lager 109 > Laderaumböden > Nissan
    Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Fahrzeugboden, Fußboden
    Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    4 Tage
    € 375,00*
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Klebekit zur Fußbodenmontage
    k.A.
    € 16,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2010 Mercateo AG