Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderaumboden für Fiat Doblò Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Fiat Doblò Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm
Laderaumboden für Fiat Doblò Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm
Artikel-Nr.:
     109-15100030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderaumboden
laderaumboden

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato.

Laderaumboden für Fiat Doblò Maxi
Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
Eigenschaften:
  • Material: hochwertige Multiplex-Platte, 12mm dick
  • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (grau)
  • Unterseite direkt verklebbar
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Klebekit
Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben
Empfohlene Montage: Kleben
Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden, Schutzboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 178,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.