Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Anschlussstück Pneumatik - Herst.-Teile-Nr.: 180430808


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-830-851
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     180430808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Hersteller Serie = 18
Rohranschluss B = Einsteckmontage 8 mm
Material = Messing
Rohranschluss B - Rohrgröße = 8mm
Rohranschluss B - Typ = Steckanschluss
Rohranschluss A - Rohrgröße = 8mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Anschlussstück, Pneumatik Anschlussstück, anschlussstück messing, 830851, Norgren, Pneumatik Adapter Fittings Verschraubungen, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente, PneumatikWinkelRohrzuRohrAdapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG