Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Notbeleuchtung, Notstrom 3H, Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-828-4981
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     LR2L1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung
Die emergi-lite J-LED ist eine versenkte LED 3-Stunden im Notfall Lichtquelle für Montage in abgehängten Decken zur Beleuchtung Fluchtweg, arbeiten oder Montagebereich in bleiben bei Stromausfall erhalten.
Längere Lebensdauer, hohe Leistung niedriger Leistung versenkte LED Notstromleuchte. Energiesparende LED-Steuerung Technologie integrierte. escape oder Offen-Modelle. gestaltetes weißer Verkleidung/Einbaurahmen für Sitz in Decke. Steuerelektronik und Batterie in einen röhrenförmigen Gehäuse für einfache Installation. hohe Temperaturen entwickelte NiMH-Akku. Konstantstrom-Ladegerät mit Grüne Ladeanzeige LED-Kontrollanzeige. 24 Stunden Ladezeit. 3 Stunden Notbetrieb. Auswahl von konstant gespeist oder ohne Dauerschaltung. Eingangsspannung: 230 V ac. Schutzart IP20 für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Modul 130 mm X 38 mm und 39 mm Ausschnitt. LR2L1A 828-4972 Offene Fläche, nicht gepflegt, 3 Stunden . LR2liegend 828-4981 escape, wartungsfrei, 3 Stunde . LR3L1A 828-4984 Offene Fläche, GEWARTET, 3 Stunden . LR3liegend 828-4988 escape, GEWARTET, 3 Stunden
Länge = 130 mm
Breite = Ø 38 mm
Lebensdauer = 3h
Lampentyp = LED
Montageart = Decke
Weitere Suchbegriffe: Notfallleuchte, Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led notleuchte decken, anregungsleuchte, fluchtwegleuchte led, 8284981, Beleuchtung, Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Notausgangkennzeichnung, EMERGI-LITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG