Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legris Serie 3140 Pneumatik Y-Steckverbinder Fitting, Push-In 6 mm / Push-In 6 mm / Push-In 6 mm, 20 bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-812-229
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3140 06 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Druckluftkupplung
Inline-Anschluss von 3 Schläuchen mit gleich großem Durchmesser. Diese Steckverbinder verfügen über eine sehr gute Verbindung aufgrund ihrer massiven Bauweise, die vollständigen Luftdurchsatz ermöglicht.
Kompakt. Ästhetisch und unauffällig
Hersteller Serie = 3140
Rohranschluss A = Einsteckmontage 6 mm
Rohranschluss B = Einsteckmontage 6 mm
Rohranschluss C = Einsteckmontage 6 mm
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Betriebsdruck max. = 20 bar
Rohranschluss C - Type = Drückend
Rohranschluss B - Typ = Drückend
Betriebstemperatur max. = +80°C
Rohranschluss A - Typ = Drückend
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Kupplung, Pneumatikkupplung, Y-Steckverbinder Pneumatik, druckluft-kupplung kunststoff, druckluft gewinde kupplung, legris druckluftkupplung, 812229, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Pneumatik Adapter, Fittings und Verschraubungen, Pneumatik Y-Steckverbinder Fittings, Legris, 31400600
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 6,98*
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 18,84*
Lager 108
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,03*
€ 31,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
1025P06 02
ab € 18,29*
Zubehör
Legris
1100P06 04
ab € 68,12*
Zubehör
Legris
1100U06 04
ab € 66,79*
Zubehör
Legris
1100U06 01
ab € 66,89*
Zubehör
Legris
1025U06 04
ab € 17,95*
Zubehör
Legris
1025U06 05
ab € 17,95*
Zubehör
Legris
1025U06 03
ab € 17,88*
Zubehör
Legris
1025U06 01
ab € 17,99*
Zubehör
Legris
3130 06 03
ab € 25,17*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 7,66*
Zubehör
Parker Legris
1001P06 00
ab € 1,01*
Zubehör
Parker Legris
1025P06 01
ab € 18,04*
Zubehör
Parker Legris
1025P06 03
ab € 18,54*
Zubehör
Parker Legris
1025P06 04
ab € 18,58*
Zubehör
Parker Legris
1025P06 05
ab € 18,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG