Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckventil 200bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-807-823
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900423719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Druckminderventil
Qualitativ hochwertige Druckminderventile. Dienen dazu, den Systemdruck auf bestimmtem, eingestelltem Wert zu halten. Einstellelement (1.1) ermöglicht stufenlose Einstellung des Drucks bis zum Maximalwert (bei Größe 6 bis zu 200bar, bei Größe 10 bis zu 315bar). Anschlüsse haben BSP-Gewinde. Als Bypass in das System geschaltet und begrenzen den Systemdruck auf den eingestellten Wert gegenüber dem Tank oder Reservoir
Dichtungsmaterial = Nitrilkautschuk
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, hydraulik druckminderventil, 807823, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Überdruckventile - Inline-Montage, Bosch Rexroth
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,51*
€ 237,25*
€ 4,95*
ab € 242,29*
€ 263,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG