Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Parker Gerades Reduzierstück mit Gewinde, hydraulisch, G1/2 Außengewinde - G1/4 Innengewinde, Stahl, 1/2" - 1/4", G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-807-435
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI1/2EDX1/4A3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Verkleinerungsgewindeadapter mit Stecker (RS) zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSP) auf Buchse (RP) zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde. Außengewinde ist an der Anschlussverbindung mit einer Nitril-Gummidichtung abgedichtet. Betriebstemperaturbereich ohne Druckreduzierung beträgt -30 bis + 100° C. Gefertigt aus Stahl nach Norm BS5200 mit Zink-Gelbchromat-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden in Salzsprühtest). Der 60°-Innenkonus macht diese Adapter zu idealen Anschluss-Verbindungsstücken für den Einsatz mit unserer Serie von wiederverwendbaren BSP-Verbindungsstücken und gecrimpten Schlauchleitungen.
Stecker A = G1/2 Stecker
Stecker B = G1/4 Buchse
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Verzinkt
Stecker A - Gewindegröße = 1/2Zoll
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gewindegröße = 1/4Zoll
Stecker B - Gender = Buchse
Stecker B - Standardgewinde = G
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, g1/2 g1/4 reduziernippel, reduktion, stahlrohr reduzierstück, 807435, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Hydraulik Adapter, Fittings und Verschraubungen, Hydraulik-Gerade Gewindeadapter, Parker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 62,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG