Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kupferrohr 8mm 20m - Herst.-Teile-Nr.: 796672


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-796-672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     796672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CU-Rohr
feste Fluidleitungen
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Weichkupferrohre in Rollen, für lötbare Verbindungen oder Rohrverschraubungen Leicht mit Rohrbiegewerkzeugen zu verarbeiten Zum Einsatz in Pneumatik und weiteren technischen Anwendungen

Werkstoff=Weiches Kupfer
Schlauchgröße=8mm
Länge=20m
Max. Arbeitsdruck=66bar
Wanddicke=0.6mm
Rohraußendurchmesser Max.=8.045mm
Rohraußendurchmesser Min. =7.965mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kupferrohr, Metall-Rohr, Metallrohr, Rohr Kupfer, kupferrohr 20 m, 796672, made for RS Components, Rohre Industrieleitungen, Rohre Schläuche, Rohrleitungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 2,157* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG