Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram DULUX Leuchtstofflampe, G24q-1, 13 W, 900 lm, 3000K, warmweiß, Ø 27mm, L.=131 mm, 4-Pin, RA=89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-792-6808
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     DULUX D/E 13 W/830
EAN/GTIN:
     4050300389059
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb
Die nicht integrierte kompakte Leuchtstofflampe Osram DULUX D/E ist ein sehr wirtschaftlicher Ersatz für Glühlampen, bietet einen höheren Wirkungsgrad und große Energieersparnis. Diese kompakte Leuchtstofflampe hat einen hervorragenden Lichtstrom und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die DULUX D/E ist ein Modell mit zweifach gebogenen Röhren für eine äußerst kurze Gesamtlänge. Diese Leuchtstofflampe ist für ECG-Betrieb konzipiert, diese Leuchten können auch in Verbindung mit einem geeigneten Steuergerät gedimmt werden. Die Basis ist ein 4-poliges G24q-Element. Diese Art von kompakter Leuchtstofflampe ist perfekt für flache Einbauleuchten, und kann auch in verschiedenen Beleuchtungskörpern für innen und außen verwendet werden.
Sehr wirtschaftlich. Hohe Lichtqualität. Ausgezeichneter Lichtstrom. Lange Standzeit. Verbesserte Wartung. Durchschnittliche Lebensdauer 20000 Stunden. Einseitiger 4-poliger G24q-Sockel
Leistung = 13 W
Anzahl der Pins = 4
Form = 4-Rohr-Technik
Lampensockel = G24q-1
Länge = 131 mm
Farbtemperatur = 3000K
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 830
Farbton = Warmweiß
Anzahl der Schleifen = 2
Lebensdauer = 20000h
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,68*
€ 4,50*
ab € 3,10*
€ 4,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG