Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark AQUARIUS C-Falz Papierhandtuch-Spender, Kunststoff weiß, 320mm x 420mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-780-0100
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     5027375011917
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Handtuchspender
Handtuchspender AQUARIUS aus stoßfestem weißem Kunststoff mit Sichtfenster, für gefaltete Handtücher. Hohe Kapazität für bessere Verfügbarkeit und geringere Wartung. Das attraktive, glatte und abgerundete Design beseitigt Schmutz- und Staubfallen. Einfach zu reinigen
Farbe = Weiß
Tiefe = 320mm
Höhe = 420mm
Breite = 150mm
Material = Kunststoff
Typ = Wandmontage
Bereich = Aquarius
Wandmontage = Ja
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 28,94*
€ 32,65*
€ 4,95*
ab € 43,76*
€ 47,72*
€ 4,95*
ab € 50,70*
€ 55,07*
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 58,47*
€ 4,90*
ab € 64,88*
€ 68,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG