|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108WZ-727-806 Herst.-Nr.: KH3/8X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 2-Wege-Kugelventile mit parallelem BSP-Gewindeanschluss an beiden Enden
Geeignet für den Einsatz mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Schmiermitteln, Heizöl und Luft Stammdichtung aus Nitril, Kugelsitz aus Delrin®
Hersteller Serie=KH Anzahl der Anschlüsse=2-fach Anschluss-Gewinde=G3/8 Gehäusematerial=Stahl phosphatiert Dichtungsmaterial=Nitrilkautschuk POM (Kugelabdichtung) Betriebsdruck max.=500bar Standardgewinde=G Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Hydraulik-Kugelhahn, Hydraulikkugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Pneumatik Kugelhahn, Pneumatikkugelhahn, Wasserkugelhahn, kugelhahn 500 bar, 727806, Hydraulik Ventile Verteiler, HydraulikKugelventile InlineMontage, Parker, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente |
|  |  |
| |