Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bahco 3.6kg Vorschlaghammer, 729mm Grifflänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-717-9241
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     489-3600
EAN/GTIN:
     7314150133086
Suchbegriffe:
Mottek
Rückschlagfreier Schonhammer
Schonhammer rückschlagfrei
Vorschlaghammer
Ein rückstoßfreier Sicherheitsvorschlaghammer mit konvexer Stirnseite. Die weiche Schlagfläche vermeidet Risse oder Absplittern, und der harte Kern schützt den Kopf und den Griff. Der unverwüstliche Gummigriff ist durch einen robusten Stahlkern verstärkt.
Eigenschaften und Vorteile. Vorschlaghammer mit konvexer (gewölbter) Schlagfläche. Wärmebehandelter Spezialschlagkopf
Gewicht = 3.6kg
Griff-Material = Stahlkern Gummigriff
Griffmaterial = Gummi
Grifflänge = 729mm
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 4 kg, rückschlagfreier schonhammer, 7179241, Werkzeuge, Hämmer, Locher & Meißel, Vorschlaghämmer, Bahco, 4893600
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 120,31*
€ 4,90*
ab € 128,74*
€ 135,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG