Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 16.5K/W, 35 x 35 x 6mm, für BGA, Klebefolie, Metallfolien-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-698-8108
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 35x35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
stiftkühlkörper
Schwarz eloxierte Oberfläche
Zur Verwendung mit = BGA
Länge = 35mm
Breite = 35mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 35 x 35 x 6mm
Wärmewiderstand = 16.5K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6988108, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, ICKBGA35x35
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,25*
€ 4,50*
ab € 1,64*
€ 2,13*
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,40*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,48*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 48,09*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,22*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,76*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 61,50*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,64*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,86*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 76,34*
Zubehör
DEXERIALS
UX3002D
ab € 44,65*
Zubehör
DEXERIALS
UX3002D
ab € 55,78*
Zubehör
DEXERIALS
UX3002D
ab € 47,44*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 37,13*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 20,79*
Zubehör
DEXERIALS
UX3002D
ab € 66,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG