Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Handreibahle Spiralnut, Ø 8mm x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-696-875
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B100 8MM
EAN/GTIN:
     7320760048931
Suchbegriffe:
696875
Werkzeuge
Dreh- & Bohrwerkzeuge
Hand-Reibahlen
HSS Spiral Flute straight Shank Hand Reamer for opening out and finishing existing holes to H7 tolerance in most ferrous and non-ferrous materials
Typ = Spiralnut
Gesamtlänge = 115 mm
Durchmesser = 8mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Suchbegriffe: Dormer, B1008MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG