Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oldham Alu-Klemmkupplung 10mm 25mm - Herst.-Teile-Nr.: 450H25.32


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-692-8077
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     450H25.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Geschlitzte Schalenkupplung
Schalenkupplung
Typ=Durchsteckausführung
Bohrung=10mm
Außendurchmesser=25.4mm
Nabenlänge=11.6mm
Befestigung=Stellschraube
Material =Aluminium
Betriebstemperatur min.=-20°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 450H2532, 6928077, Antriebselemente Kupplungen, Huco, OldhamKlauenkupplungen, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 25 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 3,3125* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,00*
€ 21,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,80*
€ 17,61
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Huco
236.25
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG