Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 0.2K/W, 100 x 62 x 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-692-0663
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 6 100 12 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0,2 k/w
Kühlaggregate mit hohlen Lamellen und integrierten Axiallüftern von Fischer Elektronik bieten eine vielseitige und wirksame Kühlung in Hochleistungsanwendungen, bei denen die Wärmeableitung nur durch Zwangskonvektion möglich ist. Mit einer Auswahl zwischen verschiedenen Größen werden die Kühlaggregate von Fischer Elektronik allen Anforderungen gerecht.
Die Bauart der hohlen Lamellen optimiert den Luftstrom. Besonders effektive Wärmeableitung. Kompakte Bauweise. Gefräste, flache Halbleitermontagefläche
Länge = 100mm
Breite = 62mm
Höhe = 74mm
Abmessungen = 100 x 62 x 74mm
Wärmewiderstand = 0.2K/W
Weitere Suchbegriffe: 6920663, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, LA610012V
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 52,92*
€ 58,55*
€ 4,50*
ab € 56,60*
€ 62,30*
€ 5,90*
ab € 50,35*
€ 69,45*
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 89,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,75*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,52*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,15*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,64*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,10*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,43*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,17*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,69*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,88*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,83*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,89*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG