Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Huco Stahl Wellen-Klemmring einteilig, mit Spannschraube, für Wellen-Ø 35mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-691-8086
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     046101035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring
Einfacher Einbau und einfache Einstellung . Klemme greift die Welle, ohne Riefen zu hinterlassen. Schwarze Oxidoberfläche. Hält die Welle mit Rundum-Griff . Effektiv auf gehärteten oder einfachen Wellen
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Befestigung = Spannschraube
Schaftdurchmesser = 35mm
Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 18
Außendurchmesser = 57mm
Breite = 15mm
Material = Stahl
Oberfläche = Brüniert
Weitere Suchbegriffe: 6918086, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Buchsen und Manschetten, Klemmmanschetten, Huco, 46101035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG