Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transportrolle Ø=50mm x 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-688-3381
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     17X5JAEVAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6883381
Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Tra...
Fördertechnik-Komponenten
Antriebskomponenten
Zwei Riemen-Nuten auf Antriebsrolle, Nutmitten 40 mm und 70 mm ab Rollenende. Geringe Laufgeräusche aufgrund des Einsatzes von Lagergehäusen und Dichtungen aus Polyamid. Gesicherte Lagerschale. Integrierte Lagerabdeckung, zum Schmutz- und Spritzwasser-Schutz. Abgerundete Rollenenden zur Erleichterung der seitlichen Bewegung der Lasten. Die Rolle für nahezu jede Anwendung. 11 mm AF federbelastete Sechskant-Welle. Maximale Förderbandgeschwindigkeit: 2 m/s
Baugruppentyp = Förderwalze
Rollendurchmesser = 50mm
Rollenlänge = 700mm
Innere Rahmenbreite = 710mm
Belastung = 878N
Fördergeschwindigkeit max. = 2m/s
Gesamtlänge = 732mm
Weitere Suchbegriffe: Interroll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG