Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acryl-Platte, 5mm x 300mm x 500mm, Rockwell M90 / 1.41g/cm³, bis +70°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-680-892
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     0680892
EAN/GTIN:
     5056111929445
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
Platten (Halbzeuge)
Thermoplast mit hoher Chemikalienbeständigkeit, wahlweise erhältlich mit als Guss- oder stranggepresster Typ.
Länge = 500mm
Breite = 300mm
Stärke = 5mm
Material = Acryl
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 65 MPa
Härte = Rockwell M90
Wasseraufnahme = 0.005%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Finish = Opak
Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, PMMA-Platte, plexiglasplatte 5 mm dick, platten (halbzeuge), plexiglasplatten 50 x 50, 680892, Halbzeuge und Schleifmittel, Kunststoff Platten, Stäbe & Rohre, Kunststoff Platten, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,46667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,80*
€ 53,31
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG