Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 13.8K/W, 40 x 40 x 10mm, für BGA, Klebefolie, Metallfolien-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-674-4769
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 40x40x10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper der Serie ICK BGA wurden für die Wärmeableitung in IC-Prozessoren entwickelt. Die Serie kann mithilfe thermischen Klebstoffs oder leitfähiger Folie montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften und Vorteile. Schwarz eloxierte Oberfläche. Kühlkörper-Abmessungen passend für jeweiligen BGA-Typ. Kann mit thermischem Klebstoff oder leitfähiger Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt auf die BGA-Komponente geklebt werden.
Zur Verwendung mit = BGA
Länge = 40mm
Breite = 40mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 40 x 40 x 10mm
Wärmewiderstand = 13.8K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6744769, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, ICKBGA40x40x10
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,64*
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,74*
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,78*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,59*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,84*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,19*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,63*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,19*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,43*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,29*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,71*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,90*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,85*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,91*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG