Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 15.7K/W, 35 x 35 x 10mm, für BGA, Klebefolie, Metallfolien-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-674-4765
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 35x35x10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper der Serie ICK BGA wurden für die Wärmeableitung in IC-Prozessoren entwickelt. Die Serie kann mithilfe thermischen Klebstoffs oder leitfähiger Folie montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften und Vorteile. Schwarz eloxierte Oberfläche. Kühlkörper-Abmessungen passend für jeweiligen BGA-Typ. Kann mit thermischem Klebstoff oder leitfähiger Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt auf die BGA-Komponente geklebt werden.
Zur Verwendung mit = BGA
Länge = 35mm
Breite = 35mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 35 x 35 x 10mm
Wärmewiderstand = 15.7K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6744765, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, ICKBGA35x35x10
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,80*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 5,01*
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 5,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,70*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,96*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,57*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,82*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,10*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,23*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,43*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,23*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,70*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,91*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,84*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,90*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG