Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersa I-CON Nano 1-Kanal Lötstation 230V / 80W, 150°C bis 450°C, Schuko-Netzstecker - Herst.-Teile-Nr.: IC1200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-669-9142
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     IC1200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben ersa
lötkolben
Kleine, leistungsstarke Digital-Lötstation mit Passwort-Verriegelung. Primärspannung 230 V, Sekundär 16,5 V. Anheizzeit 9 s. Drei Temperaturen fest einstellbar oder stufenlos regelbar, Kalibrierfunktion für exakte Lötspitzentemperatur. Ultraleichter und ergonomischer Lötkolben i-Tool nano, bis 80 W Leistung. Automatischer Stand-by und Ruhezustand, drei wählbare Energie-Level für höhere Spitzen-Standzeiten. Erfüllt alle Anforderungen der industriellen Fertigung, bei geringstem Platzbedarf. Für den Dauereinsatz in Elektronik, Labor und Entwicklung . Antistatisch nach MIL-SPEC/ESA

Modellnummer = i-Con Nano
Steckertyp = Typ F - Schuko
Anwendungsbereich = Löten
Eingangsspannung = 230V
Ausgang-Leistung = 80W
Maximale Betriebstemperatur = 450°C
Betriebstemperatur min. = 150°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = LCD
ESD geschützt = Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 80w, 6699142, Ersa, Löt Entlötwerkzeuge, Lötstationen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
€ 3,95*
ab € 136,34*
€ 145,65*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 200,80*
13 Tage
€ 5,80*
ab € 190,25*
€ 203,86*
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 208,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 209,39*
€ 224,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CRC Industries
50.1.490
ab € 5,41*
Zubehör
Donau
LZA1
ab € 2,96*
Zubehör
Amtech
NC-31
ab € 88,77*
Zubehör
Amtech
NC-31
ab € 26,23*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU1000
ab € 40,33*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-0.7/1.0
ab € 29,78*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0250
ab € 13,40*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0500
ab € 23,32*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/0.25
ab € 7,15*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/1.0
ab € 28,11*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/0.25
ab € 7,25*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/1.0
ab € 25,86*
Zubehör
GOSLAR
FL3210CU0250
ab € 11,76*
Zubehör
GOSLAR
FL3210CU0500
ab € 22,84*
Zubehör
Stannol
535249
ab € 29,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG