Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Electrolube Sicherungslack rot, zum Sichern und Fixieren, Spritze 10 ml - Herst.-Teile-Nr.: ERBLR10SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-669-1731
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     ERBLR10SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
electrolube schraubensicherungslack...
schraubensicherungslack
Pinsel im Flaschendeckel. Trocken nach 10 Minuten, volle Aushärtung in 24 Stunden, um Nachjustieren zu ermöglichen. Farbauswahl. Kann mit Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug entfernt werden

Anwendung = Plombierung, Einstellregler-Fixierung, lufttrocknend
Gebinde Typ = Spritze
Verpackungseinheit = 10 ml
Farbe = Rot
Aushärtungszeit = 24 h
Betriebstemperatur max. = +135°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur-Bereich = -50 -+135°C
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack rot, 6691731, Electrolube, Epoxidbeschichtungen, Klebstoffe
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 13,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG