Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Leiterplatten-Reparaturstift 8,5g - Herst.-Teile-Nr.: CW2900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: umweltgefährlich (N).
Artikel-Nr.:
     108WZ-665-4842
Hersteller:
     ITW Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
elektrisch leitender Lack
Leitlack
elektrisch leitender lack
Schnelle Herstellung flexibler, leitfähiger Silberspuren auf flexiblen Stromkreisanordnungen. Mikrospitze für präzise Anwendungen. Härtet bei Raumtemperatur in Minuten aus. Sehr gut haftendes, auf Silber basiertes Polymersystem. Reparaturen leitfähiger Spuren auf flexiblen Stromkreisen und Indium-Zinn-Oxid-Bauteilen

Produkt Typ = Stift
Leitelement = Silber
Gebinde Typ = Stift
Verpackungseinheit = 8.5 g
Aushärtungszeit = 1 h (25 °C), 15 min (80 °C)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi) | Umweltgefährlich (N)

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 6654842, Chemtronics, Klebstoffe, Leitende Kleber, Leitfähige Klebstoffe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 38,30*
€ 56,42*
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 69,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG