Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NSK PU, Linearführung Schlitten, 43mm x 32mm, Traglast 5550N - Herst.-Teile-Nr.: PAU15ALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-619-2559
Hersteller:
     NSK-Ltd
Herst.-Nr.:
     PAU15ALS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Austauschbar mit Serie LU. Hochgradig korrosionsbeständiger Martensit-Edelstahl serienmäßig. Das Kugelgleitstück ist durch teilweise Verwendung von Kunstharz am Gehäuse ca. 20 % leichter als herkömmliche Ausführungen. Halter zur Verhinderung von Kugelverlust bei Entfernen des Trägers von den Schienen. Reihe gängiger Schienengrößen erhältlich. Edelstahl

Hersteller Serie = PU
Für Schienenbreite = 15mm
Schlitten-Länge = 43mm
Schlitten-Breite = 32mm
Dynamische Traglast = 5550N
Statische Traglast = 6600N
Weitere Suchbegriffe: 6192559, Antriebselemente Lineartechnik Führungsschienen, LinearführungFührungsschienenblöcke, NSKLtd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-Ltd
P1U150350LKN-PCT
ab € 99,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG