Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NSK PU, Linearführung Schlitten, 35mm x 27mm, Traglast 2830N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-619-2509
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     PAU12TRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
linearführung schlitten
Lineare Führungen der Serie PU sind bezüglich der Montageabmessungen und Belastbarkeit mit der Serie LU austauschbar. Kunstharzkugel-Umwälzkomponenten verbessern das dynamische Reibverhalten und ermöglichen eine flüssige Bewegung mit geringerem Geräuschpegel. Verbesserter Staubschutz, geringere Staubbildung und hohe Korrosionsbeständigkeit.
Austauschbar mit Serie LU. Hochgradig korrosionsbeständiger Martensit-Edelstahl serienmäßig. Das Kugelgleitstück ist durch teilweise Verwendung von Kunstharz am Gehäuse ca. 20 % leichter als herkömmliche Ausführungen. Halter zur Verhinderung von Kugelverlust bei Entfernen des Trägers von den Schienen. Reihe gängiger Schienengrößen erhältlich. Edelstahl
Hersteller Serie = PU
Für Schienenbreite = 12mm
Schlitten-Länge = 35mm
Schlitten-Breite = 27mm
Dynamische Traglast = 2830N
Statische Traglast = 3500N
Weitere Suchbegriffe: 6192509, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Führungsschienen, Linearführung-Führungsschienenblöcke, NSK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK
P1U120120SKN-PCT
ab € 32,36*
Zubehör
NSK
P1U120220SKN-PCT
ab € 59,48*
Zubehör
NSK
P1U120800SKN-PCT
ab € 199,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG