Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LWL Reiniger ElectrO-Wash PX 200ml - Herst.-Teile-Nr.: ES810E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-613-1425
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     ES810E
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit dem QbE-Reinigungssystem für feuchte und trockene Reinigung. Effektive Entfernung von Puffergel und erste Wahl für die Reinigung der Stirnseiten von Präzisionslichtwellenleitern jeglicher Art.

Schnell trocknend, rückstandsfrei Geeignet für die Anwendung auf Komponenten von LWL-Steckverbindern. Entfernung von Puffergel bei einmaliger Anwendung Zur Entfernung einer breiten Palette von Öl- und Gebrauchsverschmutzungen 200 ml ozonsicheres Aerosol

Produktkategorie=Reinigungsflüssigkeit
Verpackungseinheit=200ml
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+)
Weitere Suchbegriffe: 6131425, GlasfaserReiniger, ITW Chemtronics, Reinigungs Wartungsmaterialien, WerkstattVerbrauchsmaterialien
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 11,09*
Lager 108
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 12,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG