Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bopla Tragbares Gehäuse, Serie BOS, 120 x 60 x 25mm, ABS, schwarz, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-581-622
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34501000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
abs-gehäuse bopla
abs-gehäuse
Moulded black ABS cases with a textured finish . Removable battery compartment covers. All types incorporate pillars for mounting PCBs etc.
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 120 mm
Breite Außen = 60 mm
Höhe Außen = 25 mm
Abmessungen Außen = 120 x 60 x 25mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Anzeigefenster = Ja
IP Schutzart = IP40
Farbe = Schwarz
Serie = BOS
Weitere Suchbegriffe: 581622, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Gehäuse, Handheld-Gehäuse, Bopla
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 11,12*
€ 12,92*
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 13,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34090000
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG