Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Daemmerungsschalter elektronisch - Herst.Art-Nr.: OASIS 1000 KIT DRG 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-571-439
Herst.-Nr.:  OASIS 1000 KIT DRG 114
EAN:  k.A.
Daemmerungsschalter elektronisch // Typ=One Part Photocell, Erfassung=Filtered Silicon Photodiode, Betriebsspannung=220 to 270V // elektronische Steuerung (Silizium-Fotodiode) / Sensor Head / Fitted with a conical, UV stable, impact resistant, translucent cover / Omni-directional / Replacement for sensor using NEMA Rotaloc Socket
... > Lichtsteuerungen > Tageslicht-Beleuchtungssteuerungen > elektronische Steuerung (Silizium-Fotodiode)
Weitere Suchbegriffe: Lichtsteuerungen, Tageslicht-Beleuchtungssteuerungen, elektronische Steuerung (Silizium-Fotodiode), 571439, Spezialleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 31,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG