Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötzinn 2.0mm 500g - Herst.Art-Nr.: 291352


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-557-124
Hersteller:  Multicore
Herst.-Nr.:  291352
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Multicore
Löten, Lötzinn, 60/40%, Zinn/Blei, 2.0mm, 500g // Produktform=Wire, Produktkategorie=Five Core Flux, 40/60 Tin/Lead, Hersteller branchenbekannt=Multicore, Drahtdurchmesser=2.03mm, Trommelgewicht=500g, Marke=Ersin // 40//60 Tin/Lead Solder / 60//40 Zinn-/Bleilot / Für qualitativ hochwertige Arbeiten, die bei einer niedrigen Schmelztemperatur durchzuführen sind. / Gemäß BS441 Typ 1, DTD599A und DIN8516 / 5 Kerne aus Ersin-Flussmittel
... > Lote > Lot mit Flussmittelkern > 40//60 Tin/Lead Solder
Weitere Suchbegriffe: Lote, Lot mit Flussmittelkern, 40//60 Tin/Lead Solder, 557124, Löten, 60/40%, Zinn/Blei, Weichlot, Lötdraht (Weichlot)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 15,35*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG