Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeisolierfolie Kapton HN 304mm x 200mm x 0.025mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-536-3946
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     KAPTON FILM 304X200X0.025MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeisolierfolie
Wärmeisolierstange
Flexible Kapton® HN-Polyimidfolie, wahlweise erhältlich in Stärken von 25, 50 & 75 µM. Kapton® Folie besitzt eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, die es ideal für verschiedene Anwendungen in vielen verschiedenen Branchen macht.
Ausgezeichnete physische, elektrische und mechanische Eigenschaften, die über einem großen Temperaturbereich, bis zu 400°C, beibehalten werden. Starke elektrische Isolierung bei höheren Temperaturen: 10^12 Ohm-cm bei 200°C. Auch geeignet für Tieftemperaturanwendungen. Dichte 1,42 g/cc. Wärmeleitvermögen 0,16 W/m·K. Bogengröße 304 x 200 mm
Material = Kapton HN
Betriebstemperatur max. = +400°C
Länge = 304mm
Breite = 200mm
Stärke = 0.025mm
Dichte = 1.42g/cm³
Wärmeleitfähigkeit = 0.16W/mK
Durchschlagfestigkeit = 118kV/mm
Weitere Suchbegriffe: 5363946, Halbzeuge und Schleifmittel, Isoliermaterialien, Wärmeisolierende Folien, DuPont, KAPTONFILM304X200X0025MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 12 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,18*
€ 62,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG