Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zahnstange, POM, Modul 1, L.= 2000mm, Zähne= 636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-521-7837
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     PFR10/10/2
EAN/GTIN:
     5056070934139
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,0 pom
zahnstange
zahnstange modul 1,0
Eine Serie von flexiblen, metrischen RS Pro-Gestellen aus Duracon, Aluminium-Befestigungsschienen sowie Klemmplatten und Schrauben (separat erhältlich). Diese Gestelle können direkt auf der Anwendungsoberfläche oder mithilfe von Aluminium-Befestigungsschienen montiert werden.
Modul = 1
Material = POM
Flexibilität = Flexibel
Gesamtlänge = 2000mm
Anzahl der Zähne = 636
Teilungs-Mittenhöhe = 0.9mm
Spurweite = 5mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Weitere Suchbegriffe: 5217837, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Getriebe, Zahnstangen, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
AFR10/12/1
ab € 23,44*
Zubehör
RS Pro
FKIT0810
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG