Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Antrieb Zahnrad Modul 0,8 30 Z - Herst.-Teile-Nr.: 5216856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-521-6856
Hersteller:
     RS Components
Herst.-Nr.:
     5216856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Stirnzahnrad Modul 0,8
stirnrad 30zähne
Schnecken und Ritzelgetriebe zur Erzielung großer Geschwindigkeitsreduzierungen, speziell bei Leichtlast-Anwendungen. Wahlweise erhältlich in Modulen 0,8 und 1,0 Für korrekte Montage müssen Ritzelgetriebe- und Schneckenmodul-Nummer / Anzahl der Starts übereinstimmen.

Schnecken gefertigt aus Stahl, Ritzelgetriebe aus Phosphorbronze, jeweils separat verkauft. Schnecken sind auf einer Achse mit einem M4 Gewindestift gesichert (im Lieferumfang). H7 Führungsbohrungs-Toleranz Zahnradrichtung rechts

Module=0.8
Material =Bronze
Anzahl der Zähne=30
Teilungs-Durchmesser=24.04mm
Nabendurchmesser=25.6mm
Spurweite=18mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5216856, Antriebselemente Getriebe, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente, Schneckenradgetriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG