Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizelement Lötbad - Herst.Art-Nr.: ES80080


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-518-983
Hersteller:  Antex
Herst.-Nr.:  ES80080
EAN:  k.A.
Löten, Lötgeräte, Lötbad, 240V, 60W, Ersatz, Heizelement // Produktkategorie=Ersatzelement // Element Set / Multi-position Arm - 54mm / Maximum capture area with wide range of movement / Arm provided with flow control valve and can be fitted directly through bench or fixed with screwed bracket / Arm incorporates unique patented knuckle joint to ensure reliable positioning time after time. Spring loaded tensioning bolt enables operator to tighten arm with minimum force / Once set to correct tension, position of arm can be adjusted without unscrewing and retightening bolt / Serrated inner cams provide positive lock on position, ensuring arm does not slip during use
... > Lötplatz-Zubehör > Antex, Weller, Ersa > Element Set
Weitere Suchbegriffe: Lötplatz-Zubehör, Antex Weller Ersa, Element Set, 518983, Löten, Lötgeräte, 240V, Lötwerkzeug (Teile)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 34,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG