Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Axial-Nadelkranz 130x170x5 - Herst.-Teile-Nr.: AXK 130170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-513-969
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 130170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialnadellager
SKF-Axialnadellager sind für hohe Axiallasten ausgelegt, unempfindlich gegenüber stoßförmigen Belastungen und ermöglichen starre Lageranordnungen, die in Axialrichtung ein Minimum an Platz benötigen.

Lager für eine Drehrichtung, können nur in eine Richtung wirkende Axiallasten aufnehmen Es lassen sich besonders kompakte Lageranordnungen realisieren, die nicht viel mehr Platz als eine herkömmliche Anlaufscheibe benötigen, wenn die Stirnseiten angrenzender Maschinenbauteile als Laufbahnen für eine Nadelwalze und Käfigdruckbaugruppe dienen können

Rollenlager Typ=Axialnadelkranz
Käfigmaterial=Stahlblech
Stahl
Anzahl der Reihen=1
Innendurchmesser=130mm
Außendurchmesser=170mm
Axiallager-Breite=5mm
Bohrung Typ=Parallel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Axialpendelrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axial-nadellager skf, 513969, Antriebselemente Kugellager Nadellager, AXK130170, Nadellager, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente, SKF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 76,32*
€ 4,75*
ab € 119,88*
€ 133,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG