Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötspitzen spitz 1,2mm - Herstellerartikelnr.: XY406


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-509-7324
Hersteller:  Xytronics
Herst.-Nr.:  XY406
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen
Löten, Lötkolben, 207ESD, Lötspitzen, spitz, 1.2mm
... > Lötstationen - Xytronic > Kolben - Spitzen und Zubehör > ESD SafeSoldering Iron Tips
Weitere Suchbegriffe: Löten
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 4,16*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG