Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Silikonkautschukbogen, weiß, 600mm x 3mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-506-3315
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5063315
EAN/GTIN:
     5056112024002
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikon-platte
Kommerzieller Silikonkautschukbogen. Breiter Betriebstemperaturbereich. Gute elektrische Isoliereigenschaften. Guter Widerstand gegenüber Ozon und Kompression
Farbe = Weiß
Länge = 600mm
Stärke = 3mm
Breite = 600mm
Dichte = 1.25g/cm³
Eignung = Kaltwasser, Warmwasser
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Ausdehnung = 450%
Weitere Suchbegriffe: 5063315, Halbzeuge und Schleifmittel, Kunststoff Platten, Silikongummi Platten, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,89*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG