Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Neoprengummibogen, schwarz, 1m x 6mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-506-3141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5063141
EAN/GTIN:
     5056112023869
Suchbegriffe:
CR-Platte
Neopren Platte
Neoprenplatte
cr-platte
Kann in Außenanwendungen eingesetzt werden, wo Widerstand gegenüber atmosphärischem alterndem Sonnenlicht und Meerwasser erforderlich ist. Härte IRHD 60°. Dichte 1,4 g/cm³
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Stärke = 6mm
Breite = 600mm
Dichte = 1.4g/cm³
Eignung = Kaltwasser, Warmwasser, Dünnsäure, Alkali verdünnt, Ethylenglykol, Tieröl
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Ausdehnung = 300%
Weitere Suchbegriffe: 5063141, Halbzeuge und Schleifmittel, Kunststoff Platten, Neoprengummi Platten, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG