Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 74K/W, 8 x 8 x 6mm, für DIP PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-504-0738
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKSMDF8SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Schwarz eloxiert. Die Musterbox enhält ein Sortiment von SMD-Kühlkörpern mit eloxierter und lötfähiger Oberfläche, sowie Wärmeleitkleber und doppelseitig klebende Wärmeleitfolie
Zur Verwendung mit = DIP, PLCC
Länge = 8mm
Breite = 8mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 8 x 8 x 6mm
Wärmewiderstand = 74K/W
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 5040738, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,53*
2
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,70*
1
€ 4,50*
ab € 0,63*
€ 0,79*
1
€ 5,95*
ab € 0,483*
€ 0,855*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,76*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,94*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,59*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,15*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,59*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,21*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,41*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,21*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,70*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,80*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,89*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,82*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,90*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG