Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 18K/W, 25 x 25.4 x 8.3mm, für TO-220, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-504-0687
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK224MI220-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Wärmewiderstand 18K/W. SA = schwarz eloxiert. MI = lötfähige Oberfläche
Zur Verwendung mit = TO-220
Länge = 25mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 8.3mm
Abmessungen = 25 x 25.4 x 8.3mm
Wärmewiderstand = 18K/W
Montage = Clip, Löten
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 5040687, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, FK224MI2201
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 0,78*
1
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,96*
1
€ 5,95*
ab € 0,787*
€ 1,516*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK5
ab € 10,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK10
ab € 16,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 218
ab € 0,0419*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 220-4
ab € 0,325*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 218
ab € 0,43*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 220 V
ab € 0,44*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO220
ab € 0,018*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL-TO220/1
ab € 0,0217*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 6
ab € 0,0268*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 220
ab € 0,46*
Zubehör
STONECOLD
TO220-SET
ab € 0,233*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-220
ab € 0,174*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG