Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Pack NiMH 12V/2,6Ah - Herstellerartikelnr.: 2607335250


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-498-1183
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  2607335250
EAN:  k.A.
Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Maschine, GSR, GSB, Ersatz, Akku, Pack, NiMH, Kühlung, 12V, 2.6Ah
... > Akku-Werkzeugetest > Ladegeräte und Akkus für schnurlose RS-Werkzeuge > NiMH Ersatz-Akkus für ältere GSR-, GSB-Modelle
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrer, Akku-Bohrer, Akkubohrhammer, Akku-Bohrhammer, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku-Bohrschrauber, Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrmaschine, Akku-Schrauber, Akku-Werkzeugetest, Ladegeräte und Akkus für schnurlose RS-Werkzeuge
Angebote (2)
Versand
Netto
^
RS_Components
€ 5,95*
€ 120,91*
12 Tage
€ 9,40*
€ 141,26*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG